※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
鋼鈑製丸フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139906
品番
BPF5
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
999
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18
寸法A1(mm)
4
寸法B(mm)
27
寸法H(mm)
95
寸法H4(mm)
60
寸法J(mm)
76
寸法N(mm)
9
寸法S(mm)
7.5
軸径(Φmm)
25
形状
丸フランジ形
軸受呼び番号
B5
取付ボルトの呼び
M8
ユニット質量(kg)
0.35
軸受箱の呼び番号
PF5
基本定格荷重Cr(kN)
14
基本定格荷重Cor(kN)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
3.53
アキシアル荷重(kN)
1.76
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方