※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
鋼鈑製丸フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139924
品番
BPF7
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法A1(mm)
5.2
寸法B(mm)
32.9
寸法H(mm)
122
寸法H4(mm)
81
寸法J(mm)
100
寸法N(mm)
11
寸法S(mm)
8.5
軸径(Φmm)
35
形状
丸フランジ形
軸受呼び番号
B7
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
0.71
軸受箱の呼び番号
PF7
基本定格荷重Cr(kN)
25.9
基本定格荷重Cor(kN)
15.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
6.22
アキシアル荷重(kN)
3.09
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方