曜日別特売
CDJ2YL16-50Z-B スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YL16 SMC 22140083

※サンプル画像です(右列上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YL16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50注文コード22140083品番CDJ2YL16-50Z-B
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする