重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22140292 品番 CUCFS322C
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
寸法A(mm)71 寸法A0(mm)106 寸法A1(mm)35 寸法A2(mm)35 寸法A3(mm)25 寸法A5(mm)140 寸法A7(mm)26 寸法B(mm)117 寸法H3(mm)300 寸法J(mm)266 寸法L(mm)340 寸法N(mm)41 寸法S(mm)46 軸径(Φmm)110 形状角フランジ形 軸受呼び番号UC322 取付ボルトの呼びM36 ユニット質量(kg)43.6 軸受箱の呼び番号FS322 基本定格荷重Cr(kN)205 基本定格荷重Cor(kN)178.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする