重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22140335 品番 CUKFS306C
参考基準価格(税別)¥14,560 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法A(mm)24 寸法A0(mm)32.5 寸法A1(mm)15 寸法A2(mm)10 寸法A3(mm)8 寸法A5(mm)52 寸法A7(mm)13 寸法B(mm)38 寸法H3(mm)90 寸法J(mm)95 寸法L(mm)125 寸法N(mm)16 寸法S(mm)52 軸径(Φmm)25 形状角フランジ形 軸受呼び番号UKX306+H2306X 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)2.4 軸受箱の呼び番号FS306 基本定格荷重Cr(kN)26.8 基本定格荷重Cor(kN)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする