重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22140378 品番 CUKFS310C
参考基準価格(税別)¥33,270 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法A(mm)36 寸法A0(mm)48 寸法A1(mm)19 寸法A2(mm)16 寸法A3(mm)12 寸法A5(mm)73 寸法A7(mm)19 寸法B(mm)55 寸法H3(mm)140 寸法J(mm)132 寸法L(mm)175 寸法N(mm)23 寸法S(mm)73 軸径(Φmm)45 形状角フランジ形 軸受呼び番号UKX310+H2310X 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)6.4 軸受箱の呼び番号FS310 基本定格荷重Cr(kN)61.5 基本定格荷重Cor(kN)38.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする