寸法A(mm)42
寸法A0(mm)55
寸法A1(mm)22
寸法A2(mm)19
寸法A3(mm)14
寸法A5(mm)23
寸法A7(mm)M20
寸法B(mm)62
寸法H3(mm)160
寸法J(mm)150
寸法L(mm)195
寸法N(mm)23
寸法S(mm)84
軸径(Φmm)55
形状角フランジ形
軸受呼び番号81.5
取付ボルトの呼びUKX312+H2312X
ユニット質量(kg)8.6
基本定格荷重Cr(kN)52
基本定格荷重Cor(kN)FS312
RoHS指令(10物質対応)対応