寸法A(mm)22
寸法A0(mm)32
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)9
寸法A3(mm)7
寸法A5(mm)48
寸法A7(mm)10
寸法B(mm)38
寸法H3(mm)80
寸法J(mm)80
寸法L(mm)110
寸法N(mm)16
寸法S(mm)15
軸径(Φmm)25
形状角フランジ形
軸受呼び番号UC305
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)1.4
軸受箱の呼び番号FS305
基本定格荷重Cr(kN)21.3
基本定格荷重Cor(kN)10.9
RoHS指令(10物質対応)対応