寸法A(mm)24
寸法A0(mm)36
寸法A1(mm)15
寸法A2(mm)10
寸法A3(mm)8
寸法A5(mm)52
寸法A7(mm)10
寸法B(mm)43
寸法H3(mm)90
寸法J(mm)95
寸法L(mm)125
寸法N(mm)16
寸法S(mm)17
軸径(Φmm)30
形状角フランジ形
軸受呼び番号UC306
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)1.9
軸受箱の呼び番号FS306
基本定格荷重Cr(kN)26.8
基本定格荷重Cor(kN)15
RoHS指令(10物質対応)対応