寸法A(mm)40
寸法A0(mm)60
寸法A1(mm)22
寸法A2(mm)15
寸法A3(mm)18
寸法A5(mm)85
寸法A7(mm)17
寸法B(mm)75
寸法H3(mm)175
寸法J(mm)166
寸法L(mm)208
寸法N(mm)23
寸法S(mm)30
軸径(Φmm)65
形状角フランジ形
軸受呼び番号UC313
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)8.24
軸受箱の呼び番号FS313
基本定格荷重Cr(kN)92.5
基本定格荷重Cor(kN)59.7
RoHS指令(10物質対応)対応