重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)75 注文コード22140798 品番UCFS315
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥67,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は軸径など21種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)48 寸法A0(mm)71 寸法A1(mm)25 寸法A2(mm)21 寸法A3(mm)18 寸法A5(mm)96 寸法A7(mm)17 寸法B(mm)82 寸法H3(mm)200 寸法J(mm)184 寸法L(mm)236 寸法N(mm)25 寸法S(mm)32 軸径(Φmm)75 形状角フランジ形 軸受呼び番号UC315 取付ボルトの呼びM22 ユニット質量(kg)12.08 軸受箱の呼び番号FS315 基本定格荷重Cr(kN)114 基本定格荷重Cor(kN)76.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする