旭精工
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
110
110
110
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
120
130
140
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22140868
品番
UCFS322
参考基準価格(税別)
¥206,100
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
71
寸法A0(mm)
106
寸法A1(mm)
35
寸法A2(mm)
35
寸法A3(mm)
25
寸法A5(mm)
140
寸法A7(mm)
26
寸法B(mm)
117
寸法H3(mm)
300
寸法J(mm)
266
寸法L(mm)
340
寸法N(mm)
41
寸法S(mm)
46
軸径(Φmm)
110
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UC322
取付ボルトの呼び
M36
ユニット質量(kg)
36.35
軸受箱の呼び番号
FS322
基本定格荷重Cr(kN)
205
基本定格荷重Cor(kN)
178.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方