寸法A(mm)36
寸法A0(mm)48
寸法A1(mm)19
寸法A2(mm)16
寸法A3(mm)12
寸法A5(mm)73
寸法A7(mm)19
寸法B1(mm)55
寸法H3(mm)140
寸法J(mm)132
寸法L(mm)175
寸法N(mm)23
軸径(Φmm)45
形状角フランジ形
軸受呼び番号UKX310+H2310X
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)5.3
軸受箱の呼び番号FS310
基本定格荷重Cr(kN)61.5
基本定格荷重Cor(kN)38.2
RoHS指令(10物質対応)対応