重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22140983 品番 UKFS313
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法A(mm)40 寸法A0(mm)53 寸法A1(mm)22 寸法A2(mm)15 寸法A3(mm)18 寸法A5(mm)85 寸法A7(mm)24 寸法B1(mm)65 寸法H3(mm)175 寸法J(mm)166 寸法L(mm)208 寸法N(mm)23 軸径(Φmm)60 軸受呼び番号UKX313+H2313X 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)8.16 軸受箱の呼び番号FS313 基本定格荷重Cr(kN)92.5 基本定格荷重Cor(kN)59.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする