旭精工
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径
115
(Φmm)
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
115
125
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141078
品番
UKFS326
参考基準価格(税別)
¥372,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
85
寸法A0(mm)
104
寸法A1(mm)
45
寸法A2(mm)
35
寸法A3(mm)
30
寸法A5(mm)
150
寸法A7(mm)
36
寸法B1(mm)
121
寸法H3(mm)
360
寸法J(mm)
320
寸法L(mm)
410
寸法N(mm)
41
軸径(Φmm)
115
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UKX326+H2326X
取付ボルトの呼び
M36
ユニット質量(kg)
68.1
軸受箱の呼び番号
FS326
基本定格荷重Cr(kN)
229
基本定格荷重Cor(kN)
214.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方