旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用カートリッジ形ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
40
注文コード
22141123
品番
UCC308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
軸径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
52
寸法H(mm)
120
寸法H2(mm)
58
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
40
軸受呼び番号
UC308
ユニット質量(kg)
2.2
軸受箱の呼び番号
C308
基本定格荷重Cr(kN)
40.5
基本定格荷重Cor(kN)
23.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方