旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用カートリッジ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141148
品番
UCC310
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
61
寸法H(mm)
140
寸法H2(mm)
73
寸法S(mm)
22
軸径(Φmm)
50
形状
カートリッジ形
軸受呼び番号
UC310
ユニット質量(kg)
3.3
軸受箱の呼び番号
C310
基本定格荷重Cr(kN)
61.5
基本定格荷重Cor(kN)
38.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方