旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用カートリッジ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141218
品番
UCC317
参考基準価格(税別)
¥98,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
96
寸法H(mm)
215
寸法H2(mm)
117
寸法S(mm)
40
軸径(Φmm)
85
形状
カートリッジ形
軸受呼び番号
UC317
ユニット質量(kg)
11.2
軸受箱の呼び番号
C317
基本定格荷重Cr(kN)
132
基本定格荷重Cor(kN)
96.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方