旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用カートリッジ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141245
品番
UCC320
参考基準価格(税別)
¥153,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
108
寸法H(mm)
260
寸法H2(mm)
138
寸法S(mm)
42
軸径(Φmm)
100
形状
カートリッジ形
軸受呼び番号
UC320
ユニット質量(kg)
19.2
軸受箱の呼び番号
C320
基本定格荷重Cr(kN)
173
基本定格荷重Cor(kN)
140.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方