旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用カートリッジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141315
品番
UKC306
参考基準価格(税別)
¥11,420
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
28
寸法B1(mm)
38
寸法H(mm)
100
寸法H2(mm)
47
軸径(Φmm)
25
形状
カートリッジ形
軸受呼び番号
UKC306+H2306X
ユニット質量(kg)
1.4
軸受箱の呼び番号
C306
基本定格荷重Cr(kN)
26.8
基本定格荷重Cor(kN)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方