旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用カートリッジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141324
品番
UKC307
参考基準価格(税別)
¥13,940
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32
寸法B1(mm)
43
寸法H(mm)
110
寸法H2(mm)
40
軸径(Φmm)
30
形状
カートリッジ形
軸受呼び番号
UKC307+H2307X
ユニット質量(kg)
1.8
軸受箱の呼び番号
C307
基本定格荷重Cr(kN)
33.5
基本定格荷重Cor(kN)
19.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方