旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用カートリッジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141333
品番
UKC308
参考基準価格(税別)
¥16,410
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
34
寸法B1(mm)
46
寸法H(mm)
120
寸法H2(mm)
58
軸径(Φmm)
35
形状
カートリッジ形
軸受呼び番号
UKC308+H2308X
ユニット質量(kg)
2.2
軸受箱の呼び番号
C308
基本定格荷重Cr(kN)
40.5
基本定格荷重Cor(kN)
23.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方