旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用カートリッジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141367
品番
UKC311
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
44
寸法B1(mm)
59
寸法H(mm)
150
寸法H2(mm)
61
軸径(Φmm)
50
形状
カートリッジ形
軸受呼び番号
UKC311+H2311X
ユニット質量(kg)
3.9
軸受箱の呼び番号
C311
基本定格荷重Cr(kN)
71.5
基本定格荷重Cor(kN)
44.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方