旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用カートリッジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141473
品番
UKC326
参考基準価格(税別)
¥372,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法B1(mm)
121
寸法H(mm)
340
寸法H2(mm)
141
軸径(Φmm)
115
形状
カートリッジ形
軸受呼び番号
UKC326+H2326X
ユニット質量(kg)
42.5
軸受箱の呼び番号
C326
基本定格荷重Cr(kN)
229
基本定格荷重Cor(kN)
214.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方