※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDBXWL16
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
250
ポートねじの種類
(-) Mねじ
仕様
(-XB11) ロングストロークタイプ
注文コード
22141483
品番
CDBXWL16-250-A73-XB11
参考基準価格(税別)
¥80,250
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・ポートねじの種類・仕様
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
シリンダストローク(mm)
250
作動方式
複動両ロッド
仕様
(-XB11) ロングストロークタイプ
取付
(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
エンドロック
(-) なし
CADデータダウンロード