旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141498
品番
CUCF306C
参考基準価格(税別)
¥13,190
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32
寸法A0(mm)
44
寸法A1(mm)
15
寸法A2(mm)
18
寸法A5(mm)
60
寸法A7(mm)
10
寸法B(mm)
43
寸法J(mm)
95
寸法L(mm)
125
寸法N(mm)
16
寸法S(mm)
17
軸径(Φmm)
30
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UC306
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
2.1
軸受箱の呼び番号
F306
基本定格荷重Cr(kN)
26.8
基本定格荷重Cor(kN)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方