※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDBXWL16

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)250 ポートねじの種類(-) Mねじ 仕様(-XB11) ロングストロークタイプ 注文コード22141517 品番CDBXWL16-250-A73LS-XB11
参考基準価格(税別)¥78,430 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類・仕様など103種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動両ロッド 仕様(-XB11) ロングストロークタイプ 取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 エンドロック(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする