※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDBXWL16

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)275 ポートねじの種類(-) Mねじ 仕様(-XB11) ロングストロークタイプ 注文コード22141569 品番CDBXWL16-275-J79W-XB11
参考基準価格(税別)¥87,070 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類・仕様など103種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)275 作動方式複動両ロッド 仕様(-XB11) ロングストロークタイプ 取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロック(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする