旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141604
品番
CUCF317C
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
74
寸法A0(mm)
100
寸法A1(mm)
27
寸法A2(mm)
44
寸法A5(mm)
126
寸法A7(mm)
18
寸法B(mm)
96
寸法J(mm)
204
寸法L(mm)
260
寸法N(mm)
31
寸法S(mm)
40
軸径(Φmm)
85
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UC317
取付ボルトの呼び
M27
ユニット質量(kg)
18.4
軸受箱の呼び番号
F317
基本定格荷重Cr(kN)
132
基本定格荷重Cor(kN)
96.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方