旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141674
品番
CUCF326C
参考基準価格(税別)
¥344,600
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
115
寸法A0(mm)
146
寸法A1(mm)
45
寸法A2(mm)
65
寸法A5(mm)
180
寸法A7(mm)
24
寸法B(mm)
135
寸法J(mm)
320
寸法L(mm)
410
寸法N(mm)
41
寸法S(mm)
54
軸径(Φmm)
130
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UC326
取付ボルトの呼び
M36
ユニット質量(kg)
67.3
軸受箱の呼び番号
F326
基本定格荷重Cr(kN)
229
基本定格荷重Cor(kN)
214.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方