旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141683
品番
CUCF328C
参考基準価格(税別)
¥418,600
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
125
寸法A0(mm)
161
寸法A1(mm)
55
寸法A2(mm)
75
寸法A5(mm)
195
寸法A7(mm)
24
寸法B(mm)
145
寸法J(mm)
350
寸法L(mm)
450
寸法N(mm)
41
寸法S(mm)
59
軸径(Φmm)
140
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UC328
取付ボルトの呼び
M36
ユニット質量(kg)
89.4
軸受箱の呼び番号
F328
基本定格荷重Cr(kN)
255
基本定格荷重Cor(kN)
246
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方