旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141927
品番
CUKF309C
参考基準価格(税別)
¥22,770
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
44
寸法A0(mm)
54.5
寸法A1(mm)
18
寸法A2(mm)
25
寸法A5(mm)
78
寸法A7(mm)
17
寸法B1(mm)
50
寸法J(mm)
125
寸法L(mm)
160
寸法N(mm)
19
軸径(Φmm)
40
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK309+H2309X
取付ボルトの呼び
M16
ユニット質量(kg)
4.4
軸受箱の呼び番号
F309
基本定格荷重Cr(kN)
51.5
基本定格荷重Cor(kN)
29.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方