旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141972
品番
CUKF315C
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
66
寸法A0(mm)
81
寸法A1(mm)
25
寸法A2(mm)
39
寸法A5(mm)
114
寸法A7(mm)
25
寸法B1(mm)
73
寸法J(mm)
184
寸法L(mm)
236
寸法N(mm)
25
軸径(Φmm)
65
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK315+H2315X
取付ボルトの呼び
M22
ユニット質量(kg)
14.0
軸受箱の呼び番号
F315
基本定格荷重Cr(kN)
114
基本定格荷重Cor(kN)
76.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方