旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141997
品番
CUKF317C
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
74
寸法A0(mm)
92
寸法A1(mm)
27
寸法A2(mm)
44
寸法A5(mm)
126
寸法A7(mm)
26
寸法B1(mm)
82
寸法J(mm)
204
寸法L(mm)
260
寸法N(mm)
31
軸径(Φmm)
75
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK317+H2317X
取付ボルトの呼び
M27
ユニット質量(kg)
18.6
軸受箱の呼び番号
F317
基本定格荷重Cr(kN)
132
基本定格荷重Cor(kN)
96.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方