旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22142006
品番
CUKF318C
参考基準価格(税別)
¥103,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
76
寸法A0(mm)
93.5
寸法A1(mm)
30
寸法A2(mm)
44
寸法A5(mm)
128
寸法A7(mm)
26
寸法B1(mm)
86
寸法J(mm)
216
寸法L(mm)
280
寸法N(mm)
35
軸径(Φmm)
80
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK318+H2318X
取付ボルトの呼び
M30
ユニット質量(kg)
22.5
軸受箱の呼び番号
F318
基本定格荷重Cr(kN)
143
基本定格荷重Cor(kN)
107.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方