旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22142067
品番
CUKF328C
参考基準価格(税別)
¥418,600
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
125
寸法A0(mm)
148
寸法A1(mm)
55
寸法A2(mm)
75
寸法A5(mm)
195
寸法A7(mm)
37
寸法B1(mm)
131
寸法J(mm)
350
寸法L(mm)
450
寸法N(mm)
41
軸径(Φmm)
125
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK328+H2328X
取付ボルトの呼び
M36
ユニット質量(kg)
90.9
軸受箱の呼び番号
F328
基本定格荷重Cr(kN)
255
基本定格荷重Cor(kN)
246
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方