旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22142076
品番
CUKF306CE
参考基準価格(税別)
¥13,190
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32
寸法A0(mm)
40.5
寸法A1(mm)
15
寸法A2(mm)
18
寸法A5(mm)
60
寸法A7(mm)
13
寸法B1(mm)
38
寸法J(mm)
95
寸法L(mm)
125
寸法N(mm)
16
軸径(Φmm)
25
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK306+H2306X
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
2.2
軸受箱の呼び番号
F306
基本定格荷重Cr(kN)
26.8
基本定格荷重Cor(kN)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方