旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22142094
品番
CUKF308CE
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法A0(mm)
50
寸法A1(mm)
17
寸法A2(mm)
23
寸法A5(mm)
73
寸法A7(mm)
17
寸法B1(mm)
46
寸法J(mm)
112
寸法L(mm)
150
寸法N(mm)
19
軸径(Φmm)
35
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK308+H2308X
取付ボルトの呼び
M16
ユニット質量(kg)
3.5
軸受箱の呼び番号
F308
基本定格荷重Cr(kN)
40.5
基本定格荷重Cor(kN)
23.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方