旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22142112
品番
CUKF310CE
参考基準価格(税別)
¥28,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
48
寸法A0(mm)
60
寸法A1(mm)
19
寸法A2(mm)
28
寸法A5(mm)
85
寸法A7(mm)
19
寸法B1(mm)
55
寸法J(mm)
132
寸法L(mm)
175
寸法N(mm)
23
軸径(Φmm)
45
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK310+H2310X
取付ボルトの呼び
M20
ユニット質量(kg)
5.8
軸受箱の呼び番号
F310
基本定格荷重Cr(kN)
61.5
基本定格荷重Cor(kN)
38.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方