旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22142137
品番
CUKF312CE
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
56
寸法A0(mm)
69
寸法A1(mm)
22
寸法A2(mm)
33
寸法A5(mm)
98
寸法A7(mm)
23
寸法B1(mm)
62
寸法J(mm)
150
寸法L(mm)
195
寸法N(mm)
23
軸径(Φmm)
55
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK312+H2312X
取付ボルトの呼び
M20
ユニット質量(kg)
7.8
軸受箱の呼び番号
F312
基本定格荷重Cr(kN)
81.5
基本定格荷重Cor(kN)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方