旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22142164
品番
CUKF316CE
参考基準価格(税別)
¥82,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
68
寸法A0(mm)
83.5
寸法A1(mm)
27
寸法A2(mm)
38
寸法A5(mm)
115
寸法A7(mm)
23
寸法B1(mm)
78
寸法J(mm)
196
寸法L(mm)
250
寸法N(mm)
31
軸径(Φmm)
70
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK316+H2316X
取付ボルトの呼び
M27
ユニット質量(kg)
16.3
軸受箱の呼び番号
F316
基本定格荷重Cr(kN)
123
基本定格荷重Cor(kN)
86.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方