旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22142198
品番
CUKF319CE
参考基準価格(税別)
¥123,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
94
寸法A0(mm)
111
寸法A1(mm)
30
寸法A2(mm)
59
寸法A5(mm)
149
寸法A7(mm)
30
寸法B1(mm)
90
寸法J(mm)
228
寸法L(mm)
290
寸法N(mm)
35
軸径(Φmm)
85
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK319+H2319X
取付ボルトの呼び
M30
ユニット質量(kg)
24.4
軸受箱の呼び番号
F319
基本定格荷重Cr(kN)
153
基本定格荷重Cor(kN)
118.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方