重荷重用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22142268 品番 CUCT311C
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法A(mm)66 寸法A1(mm)22 寸法A2(mm)44 寸法A5(mm)120 寸法A7(mm)13 寸法B(mm)66 寸法H(mm)163 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)105 寸法L(mm)207 寸法L1(mm)127 寸法L2(mm)21 寸法L3(mm)115 寸法L5(mm)207 寸法N(mm)39 寸法N1(mm)29 寸法N2(mm)66 寸法S(mm)25 軸径(Φmm)55 形状テークアップ形 軸受呼び番号UC311 ユニット質量(kg)8.3 軸受箱の呼び番号T311 基本定格荷重Cr(kN)71.5 基本定格荷重Cor(kN)44.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする