重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22142417 品番 CUKT310C
参考基準価格(税別)¥42,240 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法A(mm)61 寸法A1(mm)20 寸法A2(mm)40 寸法A5(mm)114 寸法A7(mm)19 寸法B1(mm)55 寸法H(mm)151 寸法H1(mm)140 寸法H2(mm)98 寸法L(mm)191 寸法L1(mm)117 寸法L2(mm)20 寸法L3(mm)106 寸法L5(mm)191 寸法N(mm)37 寸法N1(mm)27 寸法N2(mm)61 軸径(Φmm)45 形状テークアップ形 軸受呼び番号UK310+H2310X ユニット質量(kg)7.1 軸受箱の呼び番号T310 基本定格荷重Cr(kN)61.5 基本定格荷重Cor(kN)38.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする