重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22142462 品番 CUKT316C
参考基準価格(税別)¥110,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
寸法A(mm)102 寸法A1(mm)30 寸法A2(mm)60 寸法A5(mm)154 寸法A7(mm)23 寸法B1(mm)78 寸法H(mm)230 寸法H1(mm)204 寸法H2(mm)150 寸法L(mm)282 寸法L1(mm)174 寸法L2(mm)28 寸法L3(mm)160 寸法L5(mm)285 寸法N(mm)53 寸法N1(mm)42 寸法N2(mm)98 軸径(Φmm)70 形状テークアップ形 軸受呼び番号UK316+H2316X ユニット質量(kg)21.1 軸受箱の呼び番号T316 基本定格荷重Cr(kN)123 基本定格荷重Cor(kN)86.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする