寸法A(mm)71寸法A1(mm)22寸法A2(mm)46寸法A5(mm)130寸法A7(mm)14寸法B(mm)71寸法H(mm)178寸法H1(mm)160寸法H2(mm)113寸法L(mm)220寸法L1(mm)135寸法L2(mm)23寸法L3(mm)123寸法L5(mm)220寸法N(mm)41寸法N1(mm)31寸法N2(mm)71寸法S(mm)26軸径(Φmm)60形状テークアップ形軸受呼び番号UC312ユニット質量(kg)10.7軸受箱の呼び番号T312基本定格荷重Cr(kN)81.5基本定格荷重Cor(kN)52RoHS指令(10物質対応)対応