重荷重用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22142584 品番 CUCT313CE
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
寸法A(mm)80 寸法A1(mm)26 寸法A2(mm)50 寸法A5(mm)140 寸法A7(mm)17 寸法B(mm)75 寸法H(mm)190 寸法H1(mm)170 寸法H2(mm)116 寸法L(mm)238 寸法L1(mm)146 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)134 寸法L5(mm)242 寸法N(mm)43 寸法N1(mm)32 寸法N2(mm)70 寸法S(mm)30 軸径(Φmm)65 形状テークアップ形 軸受呼び番号UC313 ユニット質量(kg)12.9 軸受箱の呼び番号T313 基本定格荷重Cr(kN)92.5 基本定格荷重Cor(kN)59.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする