寸法A(mm)102寸法A1(mm)32寸法A2(mm)64寸法A5(mm)164寸法A7(mm)18寸法B(mm)96寸法H(mm)240寸法H1(mm)214寸法H2(mm)152寸法L(mm)298寸法L1(mm)183寸法L2(mm)30寸法L3(mm)170寸法L5(mm)302寸法N(mm)53寸法N1(mm)42寸法N2(mm)98寸法S(mm)40軸径(Φmm)85形状テークアップ形軸受呼び番号UC317ユニット質量(kg)24.4軸受箱の呼び番号T317基本定格荷重Cr(kN)132基本定格荷重Cor(kN)96.5RoHS指令(10物質対応)対応