CUKT310CE 重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 22142715

重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)45
内容量1個注文コード22142715品番CUKT310CE
参考基準価格(税別)¥42,240販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法A(mm)61寸法A1(mm)20寸法A2(mm)40寸法A5(mm)114寸法A7(mm)19寸法B1(mm)55寸法H(mm)151寸法H1(mm)140寸法H2(mm)98寸法L(mm)191寸法L1(mm)117寸法L2(mm)20寸法L3(mm)106寸法L5(mm)191寸法N(mm)37寸法N1(mm)27寸法N2(mm)61軸径(Φmm)45形状テークアップ形軸受呼び番号UK310+H2310Xユニット質量(kg)7.1軸受箱の呼び番号T310基本定格荷重Cr(kN)61.5基本定格荷重Cor(kN)38.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする