寸法A(mm)80寸法A1(mm)26寸法A2(mm)50寸法A5(mm)140寸法A7(mm)24寸法B1(mm)65寸法H(mm)190寸法H1(mm)170寸法H2(mm)116寸法L(mm)238寸法L1(mm)146寸法L2(mm)25寸法L3(mm)134寸法L5(mm)242寸法N(mm)43寸法N1(mm)32寸法N2(mm)70軸径(Φmm)60形状テークアップ形軸受呼び番号UK313+H2313Xユニット質量(kg)12.9軸受箱の呼び番号T313基本定格荷重Cr(kN)92.5基本定格荷重Cor(kN)59.7RoHS指令(10物質対応)対応